Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tesoura de podar universal

TESOURA DE PODAR 215MM

Art. 071403 926

EAN 4053479207247

Entre na sua conta para ver preços
Tesoura de podar universal

Art. 071403 926

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Tesoura de podar de alta qualidade com um comprimento total de 215 mm

Acabamento de alta qualidade


  • Desempenho de corte excelente graças à lâmina retificada com precisão, fabricada na Alemanha, e ao gancho em aço forjado com proteção anticorrosiva


Fácil de utilizar


  • Os cabos metálicos robustos são revestidos com plástico de alta qualidade e permitem-lhe trabalhar com facilidade e segurança


Longa vida útil


  • A ranhura profunda para seiva evita que a lâmina fique colada, uma vez que a seiva da planta escorre melhor

  • O reservatório de óleo, que pode ser enchido do exterior, garante um funcionamento contínuo e suave sem desmontar a tesoura

  • A lâmina também é fácil de mudar


Ajuste flexível


  • Graças ao bloqueio intermédio, o ângulo de abertura da tesoura de podar pode ser ajustado de forma flexível para se adequar à sua mão e ao material de corte

  • O entalhe de corte de fio integrado para cortar o arame de atar permite-lhe trabalhar de forma flexível sem ter de mudar constantemente de ferramenta

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para corte de plantas em pomicultura, vinicultura, horticultura, paisagismo e floricultura

Comprimento

215 mm

Comprimento da aresta de corte

84 mm

Capacidade de corte da madeira

25 mm